Øglænd system - T-avgreining OE100 TE300/300 R600 HDG - 1384517
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Kabelstige høyde - 100 mm
Kabelstige bredde - 300 mm
Innvendig radius - 600 mm
Modell / utførelse - Medlevert skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693845175
Elnummer
1384517
Leverandørens varenummer
1384517
Typebeskrivelse
1384517
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Kabelstige høyde:
100 mm
Kabelstige bredde:
300 mm
Innvendig radius:
600 mm
Modell / utførelse:
Medlevert skjøtestykke
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Type trinn:
Profil, hullet
Symmetrisk utførelse:
Ja
Materialkvalitet:
Andre


