Øglænd system - T-avgreining SPBE-20 TE-50 HDG - 13 021 15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 20 mm
Kabelrenne avgreningsbredde - 50 mm
Innvendig radius - 75 mm
Modell / utførelse - Integrert skjøt
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelbaner offshore
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693021159
Elnummer
1302115
Leverandørens varenummer
13 021 15
Typebeskrivelse
1302115
Kabelrenne høyde:
20 mm
Kabelrenne avgreningsbredde:
50 mm
Innvendig radius:
75 mm
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
T-avgreining med integrerte skjøtelasker.
Monteres uten behov for skjøtelast. Monteringsmål = radius: 75mm.
Monteres uten behov for skjøtelast. Monteringsmål = radius: 75mm.


