Øglænd system - Universal Support Brakket S-M SB SS - 1372903
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 100 mm
Høyde - 65 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693729031
Elnummer
1372903
Leverandørens varenummer
1372903
Typebeskrivelse
1372903
Lengde:
100 mm
Høyde:
65 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Bredde:
30 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...100 mm
Kabelbanefeste for stud/skuddboltsystem
Festebrakett for stud/skuddboltsystem S-SPB SB STUD-23 SS
Festebrakett for stud/skuddboltsystem S-SPB SB STUD-23 SS


