Øglænd system - Utstyrsplate LOE SO-RU HDG - 13 720 56
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 21 mm
Platebredde - 328 mm
Type feste - Skrufeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
EAN/GTIN
7070693720564
Elnummer
1372056
Leverandørens varenummer
13 720 56
Typebeskrivelse
1372056
Modell / utførelse:
Horisontal
Platehøyde:
21 mm
Platebredde:
328 mm
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Utsyrsplate for montering mellom trinnene på stigen der den festes med låsebolter eller selvborende skruer.
Festes på SPB-LB bane med klipsfestene som bøyes. På banebredde 500 og 600 anvendes 1 stk. låseskrue M6x12. Passer også til bruk på LOE-stigen.
Festes på SPB-LB bane med klipsfestene som bøyes. På banebredde 500 og 600 anvendes 1 stk. låseskrue M6x12. Passer også til bruk på LOE-stigen.


