Øglænd system - Utstyrsplate LOE SO-RU SS - 13 723 78
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 21 mm
Platebredde - 328 mm
Type feste - Skrufeste
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693723787
Elnummer
1372378
Leverandørens varenummer
13 723 78
Typebeskrivelse
1372378
Modell / utførelse:
Horisontal
Platehøyde:
21 mm
Platebredde:
328 mm
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Rustfritt stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Utsyrsplate for montering mellom trinnene på stigen der den festes med låsebolter eller selvborende skruer.


