Øglænd system - Vinkelbeslag SPB-RF40 HH SS - 1371811
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vinkelskjøtestykke
Leddforbindelse, horisontal - Ja
Leddforbindelse, vertikal - nei
Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelbaner offshore
EAN/GTIN
7070693718110
Elnummer
1371811
Leverandørens varenummer
1371811
Typebeskrivelse
1371811
Modell / utførelse:
Vinkelskjøtestykke
Leddforbindelse, horisontal:
Ja
Leddforbindelse, vertikal:
nei
Forbindelsestype:
Skjøtestykke med skruer
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
Ja
Lengde:
100 mm
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål


