ØS Varme - Selvbegrensende kabel Lime 11W - 1036761
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 11 W/m
Lengde - 300 m
Bruksområde - Røroppvarming
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7331002911210
Elnummer
1036761
Leverandørens varenummer
1036761
Typebeskrivelse
Varmekable frostsikring
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
11 W/m
Lengde:
300 m
Bruksområde:
Røroppvarming
Høyde:
9,2 mm
Bredde:
5,3 mm
Farge:
Grønn
Selvbegrensende varmekabler ØS LIME Grønn 9,2 x 5,3 mm Armert kabel klasse C Grønn PVC kappe. 11 W/m v/230V. Maks tillatt overflatetemp 50 gr.. Lavest inst.temp -15 gr. Min. bøydiameter 7 cm. Bruksområder: Frostsikring av rør. Inn- og utvendig forlegning i drik


