Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

ØS Varme - SNØSENSOR SMC1 16A 5M KOMPLETT - 5470527

ØS Varme
KopierKopier
ØS Varme - SNØSENSOR SMC1 16A 5M KOMPLETT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Temperaturregulator

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693705271

Elnummer

5470527

Leverandørens varenummer

5470527

Typebeskrivelse

5470527

Type tilbehør/reservedel:

Temperaturregulator

Komplett med sensor og styreenhet. Passer for mindre anlegg, trapper og ramper
etc. Føleren plasseres mellom varmekabelstrengene, slik at toppen ligger plant
med overflaten av overdekning. Sensoren holder overflaten på +2 °C til +3 °C, slik
at det ikke