ØS Varme - Toleder ØS Rød-18 18W/m 700W 39 m - 1063037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 70 °C
Oppvarmingseffekt - 18 W/m
Lengde - 39 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ØS Rød-18
EAN/GTIN
7331002913528
Elnummer
1063037
Leverandørens varenummer
1063037
Typebeskrivelse
1063037
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
70 °C
Oppvarmingseffekt:
18 W/m
Lengde:
39 m
Bruksområde:
Andre
Diameter:
4,5 mm
Høyde:
4,5 mm
Bredde:
4,5 mm
Farge:
Rød
NB! Selges kun på forespørsel.
ØS Rød-18 toleder varmekabel 18W/m er velegnet for gulvvarme ved effekter over 100W/m² for både nybygg, tilbygg og rehabilitering i tørre rom og i våtrom. Flammebeskyttet 2-leder med heldekkende aluminiumsskjerm.
Bruksområder: Innstøpt i betonggulv og lavtbyggende varmegulv.
ØS Rød-18 toleder varmekabel 18W/m er velegnet for gulvvarme ved effekter over 100W/m² for både nybygg, tilbygg og rehabilitering i tørre rom og i våtrom. Flammebeskyttet 2-leder med heldekkende aluminiumsskjerm.
Bruksområder: Innstøpt i betonggulv og lavtbyggende varmegulv.


