ØS Varme - Varmekabel ØS 30-21 800W 50M 16W/M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 70 °C
Oppvarmingseffekt - 16 W/m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070693372077
Elnummer
1037207
Leverandørens varenummer
1037207
Typebeskrivelse
Varmekabler
Kabeltype
2-leder
Nominell spenning
230 V
Maks. holdetemperatur
70 °C
Oppvarmingseffekt
16 W/m
Bruksområde
Andre
Avskjermingens materiale
Rustfritt stål
Diameter
5,5 mm
Høyde
5,5 mm
Bredde
5,5 mm
Lengde
50 m
Farge
Grønn
2-Leder 16W/m Grønnkabelen ØS 30-21 Lys grønn Armert kabel klasse C uten elektromagnetisk felt. Lys grønn PVC kappe 16W/m v/230V Maks. tillatt overflatetemp. 70 gr. Lavest inst.temp -15 gr. Min. bøydiameter 7 cm Tilledning på 3m Brukesområder: Nedstøpingi betonggulv Lavtbyggende varmegulv Snøsmelteanlegg Takrenner