ØS Varme - Varmematte ØS120-22X0,5M 1320W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 1320...1320 W
Effekt - 120 W/m²
Overflate - 11 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7331002910558
Elnummer
1036354
Leverandørens varenummer
1036354
Typebeskrivelse
1036354
Modell / utførelse
Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode
Limt
Elementeffekt
1320...1320 W
Effekt
120 W/m²
Overflate
11 m²
Med støttematte
Ja
Selvklebende
Ja
Effekt per meter
12 W/m
Antall kaldledere
1
Lengde på kaldledere
4000 mm
Egnet for våtrom
Ja
Egnet for utendørs oppvarming
Nei
Egnet for takvarmeanlegg
Nei
Lengde
22000 mm
Bredde
500 mm
Tykkelse
3,5 mm
Med regulator
Nei
Med romtermostat
Ja
Med gulvtemperatursensor
Nei
ØS Varmematte-120 består av en tynn 2-leder varmekabel festet til et selvklebende glassfibernett.
Varmematten er velegnet for tynne gulvkonstruksjoner, støpt i godkjente lavtbyggende støpemasser,
direkte i fliselim eller i betong. ØS Varmematte – 120 ka