Elko - ELKO One - Universal ramme 2-hull RH - EKO50137

ELKO
KopierKopier
Elko - ELKO One - Universal ramme 2-hull RH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 2

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160501370

Elnummer

1410896

Leverandørens varenummer

EKO50137

Typebeskrivelse

Ramme 2-hull universal One RH

Antall enheter:

2

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Type feste:

Klem-/skrufeste

Bredde:

158 mm

Høyde:

87 mm

Dybde:

10,5 mm

ELKO One 2-hulls universal ramme for både horisontal og vertikal montering. Rammene kan enkelt kompletteres med ELKO One brytere, dimmere, termostater, tidsbrytere og uttak, noe som gir en helhetlig og harmonisk design i ethvert rom.

Dette produktet er designet for å kunne kombinere ett ELKO One produkt med ett eksisterende ELKO RS eller ELKO Plus produkt (56x56 mm). Mål på produktet er (B) 86 mm x (H) 157 mm x (D) 10,5 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er renhvit (RAL 9003) med matt overflate.

IP grad beskyttelse er IP21. For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet.

ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.