Elko - RS Nordic servicepakke til 315/630 dimmere - EKO07344

ELKO
KopierKopier
Elko - RS Nordic servicepakke til 315/630 dimmere

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sett

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Dimmer

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

ELKO Nordic

EAN/GTIN

7020160734402

Elnummer

1471507

Leverandørens varenummer

EKO07344

Typebeskrivelse

1471507

Modell / utførelse:

Sett

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Dimmer

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Skrufeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Bredde:

56 mm

Høyde:

56 mm

Dybde:

11,5 mm

Servicepakke for ELKO RS Nordic dimmere. Inneholder sentralplate, dimmerratt og mutter.
RS Nordic er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.