3M - 3M 12,7/330/43,6 Kaldkrymprør i sort EPDM gummi, krymper fra 41mm til 17mm, rørlengde 330mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Kaldkrymp
Indre diameter før krymping - 43,7 mm
Indre diameter etter krymping - 12,7 mm
Farge - Svart
Krympeforhold - 2:1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8021684282973
Elnummer
1869407
Leverandørens varenummer
12,7 / 330 / 43,6
Typebeskrivelse
3M Kaldkrymprør, sort EPDM-gummi
Type
Kaldkrymp
Indre diameter før krymping
43,7 mm
Indre diameter etter krymping
12,7 mm
Farge
Svart
Krympeforhold
2:1
Veggtykkelse etter krymping
4,6 mm
Lengde
0,35 m
Materiale
EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Halogenfri
Nei
Med innvendig lim
Nei
UL-godkjenning
Nei
3M 12,7/330/43,6 Kaldkrymprør i sort EPDM gummi, krymper fra 41mm til 17mm, rørlengde 330mm