3M - 3M 1601 Forseglingsspray, klar - 1601

3M
KopierKopier
3M - 3M 1601 Forseglingsspray, klar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Elektriske anlegg

  • Funksjon - Isolering

  • Innhold - 400000 ml

  • Brennbar - nei

  • Lakkérbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

04001895305818

Elnummer

1832621

Leverandørens varenummer

1601

Typebeskrivelse

1832621

Anvendelsesområde:

Elektriske anlegg

Funksjon:

Isolering

Innhold:

400000 ml

Brennbar:

nei

Lakkérbar:

nei

Blyfri:

Ja

Kromatfri:

Ja

Hurtigtørkende:

Ja

3M 1601 Forseglingsspray, klar