3M - 3M 1626 Avfetting- og rengjøringsspray - 1626
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Andre
Funksjon - Rensing/avfetting
Innhold - 400000 ml
Brennbar - nei
Lakkérbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
04001895306013
Elnummer
1832611
Leverandørens varenummer
1626
Typebeskrivelse
1832611
Anvendelsesområde:
Andre
Funksjon:
Rensing/avfetting
Innhold:
400000 ml
Brennbar:
nei
Lakkérbar:
nei
Blyfri:
Ja
Kromatfri:
Ja
3M 1626 Avfetting- og rengjøringsspray


