3M - 3M 21,3/152/73,4 Kaldkrymprør i sort EPDM-gummi, krymper fra 68mm til 29mm, rørlengde 152mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Kaldkrymp
Indre diameter før krymping - 73,4 mm
Indre diameter etter krymping - 21,3 mm
Farge - Svart
Krympeforhold - 2:1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8021684282751
Elnummer
1869434
Leverandørens varenummer
21,3 / 152 / 73,4
Typebeskrivelse
3M Kaldkrymprør, sort EPDM-gummi
Type
Kaldkrymp
Indre diameter før krymping
73,4 mm
Indre diameter etter krymping
21,3 mm
Farge
Svart
Krympeforhold
2:1
Veggtykkelse etter krymping
4,6 mm
Lengde
0,152 m
Materiale
EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Halogenfri
Nei
Med innvendig lim
Nei
UL-godkjenning
Nei
3M 21,3/152/73,4 Kaldkrymprør i sort EPDM-gummi, krymper fra 68mm til 29mm, rørlengde 152mm