3M - 3M 24,2/235/98,3 Kaldkrymprør i sort EPDM-gummi, krymper fra 94mm til 32mm, rørlengde 235mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Kaldkrymp
Indre diameter før krymping - 98,3 mm
Indre diameter etter krymping - 24,4 mm
Farge - Svart
Krympeforhold - 2:1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7055160016166
Elnummer
1869435
Leverandørens varenummer
24,4 / 235 / 98,3
Typebeskrivelse
3M Kaldkrymprør, sort EPDM-gummi
Type
Kaldkrymp
Indre diameter før krymping
98,3 mm
Indre diameter etter krymping
24,4 mm
Farge
Svart
Krympeforhold
2:1
Veggtykkelse etter krymping
4,6 mm
Lengde
0,235 m
Materiale
EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Halogenfri
Nei
Med innvendig lim
Nei
UL-godkjenning
Nei
3M 24,2/235/98,3 Kaldkrymprør i sort EPDM-gummi, krymper fra 94mm til 32mm, rørlengde 235mm