3M - 3M 38,1/203/123,8 Kaldkrymprør i sort EPDM-gummi, krymper fra 119mm til 48mm, rørlengde 203mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Kaldkrymp
Indre diameter før krymping - 123,8 mm
Indre diameter etter krymping - 38,1 mm
Farge - Svart
Krympeforhold - 2:1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8021684286957
Elnummer
1869437
Leverandørens varenummer
38,1 / 203 / 123,8
Typebeskrivelse
3M Kaldkrymprør, sort EPDM-gummi
Type
Kaldkrymp
Indre diameter før krymping
123,8 mm
Indre diameter etter krymping
38,1 mm
Farge
Svart
Krympeforhold
2:1
Veggtykkelse etter krymping
5,6 mm
Lengde
0,103 m
Materiale
EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Halogenfri
Nei
Med innvendig lim
Nei
UL-godkjenning
Nei
3M 38,1/203/123,8 Kaldkrymprør i sort EPDM-gummi, krymper fra 119mm til 48mm, rørlengde 203mm