3M - 3M 38,1/457/114 Kaldkrymprør i sort EPDM-gummi, krymper fra 110mm til 46mm, rørlengde 457mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Kaldkrymp
Indre diameter før krymping - 114,3 mm
Indre diameter etter krymping - 38,1 mm
Farge - Svart
Krympeforhold - 2:1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7055160016265
Elnummer
1869451
Leverandørens varenummer
38,1 / 457 / 114
Typebeskrivelse
3M Kaldkrymprør, sort EPDM-gummi
Type
Kaldkrymp
Indre diameter før krymping
114,3 mm
Indre diameter etter krymping
38,1 mm
Farge
Svart
Krympeforhold
2:1
Veggtykkelse etter krymping
5,6 mm
Lengde
0,457 m
Materiale
EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Halogenfri
Nei
Med innvendig lim
Nei
UL-godkjenning
Nei
3M 38,1/457/114 Kaldkrymprør i sort EPDM-gummi, krymper fra 110mm til 46mm, rørlengde 457mm