3M - 3M 8423-6 Kaldkrymprør i sort EPDM gummi, krymper fra 14mm til 8mm, rørlengde 152mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Kaldkrymp
Modell / utførelse - Tykkvegget
Indre diameter før krymping - 17 mm
Indre diameter etter krymping - 4,8 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8021684312571
Elnummer
1869412
Leverandørens varenummer
8423-6
Typebeskrivelse
3M Kaldkrymprør, sort EPDM-gummi
Type
Kaldkrymp
Modell / utførelse
Tykkvegget
Indre diameter før krymping
17 mm
Indre diameter etter krymping
4,8 mm
Farge
Svart
Krympeforhold
2:1
Nominellt tverrsnitt fra/til
1,3...7 mm²
Veggtykkelse etter krymping
2,8 mm
Lengde
0,152 m
Driftstemperaturområde
0...80 °C
Materiale
Silikon
Halogenfri
Nei
Med innvendig lim
Nei
Kan påtrykkes
Nei
UL-godkjenning
Nei
3M 8423-6 Kaldkrymprør i sort EPDM gummi, krymper fra 14mm til 8mm, rørlengde 152mm