3M - 3M 8425-8 Kaldkrymprør i sort EPDM gummi, krymper fra 21mm til 10mm, rørlengde 203mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Kaldkrymp
Modell / utførelse - Tykkvegget
Indre diameter før krymping - 23,9 mm
Indre diameter etter krymping - 6,1 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
54007423911
Elnummer
1869400
Leverandørens varenummer
8425-8
Typebeskrivelse
3M Kaldkrymprør, sort EPDM-gummi
Type
Kaldkrymp
Modell / utførelse
Tykkvegget
Indre diameter før krymping
23,9 mm
Indre diameter etter krymping
6,1 mm
Farge
Svart
Krympeforhold
2:1
Nominellt tverrsnitt fra/til
1,5...6 mm²
Veggtykkelse etter krymping
3,8 mm
Lengde
0,203 m
Driftstemperaturområde
0...80 °C
Materiale
EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Halogenfri
Nei
Med innvendig lim
Nei
Kan påtrykkes
Nei
UL-godkjenning
Nei
3M 8425-8 Kaldkrymprør i sort EPDM gummi, krymper fra 21mm til 10mm, rørlengde 203mm