3M - 3M 8427-12 Kaldkrymprør i sort EPDM-gummi, krymper fra 33mm til 17mm, rørlengde 305mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Kaldkrymp
Indre diameter før krymping - 38,1 mm
Indre diameter etter krymping - 11,7 mm
Farge - Svart
Krympeforhold - 2:1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7055160016043
Elnummer
1869419
Leverandørens varenummer
8427-12
Typebeskrivelse
3M Kaldkrymprør, sort EPDM-gummi
Type
Kaldkrymp
Indre diameter før krymping
38,1 mm
Indre diameter etter krymping
11,7 mm
Farge
Svart
Krympeforhold
2:1
Veggtykkelse etter krymping
4,3 mm
Lengde
0,305 m
Materiale
EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Halogenfri
Nei
Med innvendig lim
Nei
UL-godkjenning
Nei
3M 8427-12 Kaldkrymprør i sort EPDM-gummi, krymper fra 33mm til 17mm, rørlengde 305mm