3M - 3M 8428-6 Kaldkrymprør i sort EPDM-gummi, krymper fra 49mm til 24mm, rørlengde 152mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Kaldkrymp
Indre diameter før krymping - 53,8 mm
Indre diameter etter krymping - 15,2 mm
Farge - Svart
Krympeforhold - 2:1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7055160016050
Elnummer
1869421
Leverandørens varenummer
8428-6
Typebeskrivelse
3M Kaldkrymprør, sort EPDM-gummi
Type
Kaldkrymp
Indre diameter før krymping
53,8 mm
Indre diameter etter krymping
15,2 mm
Farge
Svart
Krympeforhold
2:1
Veggtykkelse etter krymping
4,6 mm
Lengde
0,152 m
Materiale
EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Halogenfri
Nei
Med innvendig lim
Nei
UL-godkjenning
Nei
3M 8428-6 Kaldkrymprør i sort EPDM-gummi, krymper fra 49mm til 24mm, rørlengde 152mm