3M - 3M 8429-12 Kaldkrymprør i sort EPDM-gummi, krymper fra 67mm til 32mm, rørlengde 305mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Kaldkrymp
Modell / utførelse - Tykkvegget
Indre diameter før krymping - 67,8 mm
Indre diameter etter krymping - 32,2 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
00054007423898
Elnummer
1869453
Leverandørens varenummer
7000031604
Typebeskrivelse
842912
Type
Kaldkrymp
Modell / utførelse
Tykkvegget
Indre diameter før krymping
67,8 mm
Indre diameter etter krymping
32,2 mm
Farge
Svart
Krympeforhold
2:1
Nominellt tverrsnitt fra/til
95...185 mm²
Veggtykkelse etter krymping
4,6 mm
Lengde
0,305 m
Driftstemperaturområde
-50...90 °C
Materiale
EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Halogenfri
Nei
Med innvendig lim
Nei
Kan påtrykkes
Nei
UL-godkjenning
Nei
3M 8429-12 Kaldkrymprør i sort EPDM-gummi, krymper fra 67mm til 32mm, rørlengde 305mm