3M - 3M EC-3 Kaldkrymp endekopp i sort EPDM gummi, kabeldiam. 26 - 49,2mm - EC-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter før krymping - 49 mm
Indre diameter etter krymping - 26 mm
Totallengde etter krymping - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
00051138524425
Elnummer
1169209
Leverandørens varenummer
EC-3
Typebeskrivelse
1169209
Indre diameter før krymping:
49 mm
Indre diameter etter krymping:
26 mm
Totallengde etter krymping:
80 mm
3M EC-3 Kaldkrymp endekopp i sort EPDM gummi, kabeldiam. 26 - 49,2mm


