3M - 3M GTI-3000 24/8 BE tynnvegget varmkrymprør uten lim, halogenfri, blå - 7000099223
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tynnvegget
Farge - Brun
Krympeforhold - 3:1
Nominellt tverrsnitt fra/til - 289,38...289,38 mm²
Veggtykkelse etter krymping - 1,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
3M GTI-3000
EAN/GTIN
8712403550441
Elnummer
1813107
Leverandørens varenummer
7000099223
Typebeskrivelse
1813107
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Farge:
Brun
Krympeforhold:
3:1
Nominellt tverrsnitt fra/til:
289,38...289,38 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
1,1 mm
Lengde:
1 m
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
UL-godkjenning:
nei


