3M - 3M GTI-3000 24/8 RD tynnvegget varmkrymprør uten lim, halogenfri, rød - 7000099228
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter før krymping:
24 mmIndre diameter etter krymping:
8 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 24 mm
Indre diameter etter krymping - 8 mm
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
3M GTI-3000
EAN/GTIN
8712403550427
Elnummer
1813105
Leverandørens varenummer
7000099228
Typebeskrivelse
1813105
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
24 mm
Indre diameter etter krymping:
8 mm
Farge:
Rød
Krympeforhold:
3:1
Nominellt tverrsnitt:
289,38...289,38 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
1,1 mm
Lengde:
1 m
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
UL-godkjenning:
nei


