3M - 3M GTI-3000 24/8 Y/G tynnvegget varmkrymprør uten lim, halogenfri, gul/grønn - 7000099227
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter før krymping:
24 mmIndre diameter etter krymping:
8 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 24 mm
Indre diameter etter krymping - 8 mm
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712403550472
Elnummer
1813109
Leverandørens varenummer
7000099227
Typebeskrivelse
1813109
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
24 mm
Indre diameter etter krymping:
8 mm
Farge:
Gul
Krympeforhold:
3:1
Nominellt tverrsnitt:
289,38...289,38 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
1,1 mm
Lengde:
1 m
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
UL-godkjenning:
nei


