3M - 3M GTI-3000 3/1 BN tynnvegget varmkrymprør uten lim, halogenfri, RoHS godkjent, brun, 3,0-1,0mm, 1m - 7000099232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter før krymping:
3 mmIndre diameter etter krymping:
1 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 3 mm
Indre diameter etter krymping - 1 mm
Farge - Brun
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712403577608
Elnummer
1803711
Leverandørens varenummer
7000099232
Typebeskrivelse
1803711
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
3 mm
Indre diameter etter krymping:
1 mm
Farge:
Brun
Krympeforhold:
3:1
Nominell diameter i tommer:
Andre
Nominellt tverrsnitt:
4,52...4,52 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,55 mm
Lengde:
1 m
Driftstemperaturområde:
135...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei


