3M - 3M GTI-3000 3/1 CR tynnvegget varmkrymprør uten lim, halogenfri, RoHS godkjent, klar, 3,0-1,0mm, 1m - 7000099233

3M
KopierKopier
3M - 3M GTI-3000 3/1 CR tynnvegget varmkrymprør uten lim, halogenfri, RoHS godkjent, klar, 3,0-1,0mm, 1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Indre diameter før krymping:

3 mm
Se tilgjengelige varianter6 mm
Se tilgjengelige varianter9 mm
Se tilgjengelige varianter18 mm
Se tilgjengelige varianter24 mm
Se tilgjengelige varianter38,999999999999 mm
Se tilgjengelige varianter9,0000000000001 mm

Indre diameter etter krymping:

1 mm
Se tilgjengelige varianter2 mm
Se tilgjengelige varianter2,9999999999999 mm
Se tilgjengelige varianter3 mm
Se tilgjengelige varianter6 mm
Se tilgjengelige varianter8 mm
Se tilgjengelige varianter13 mm

Farge:

Fargeløs
Se tilgjengelige varianterGrå
Se tilgjengelige varianterHvit

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 3 mm

  • Indre diameter etter krymping - 1 mm

  • Farge - Fargeløs

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712403577684

Elnummer

1803713

Leverandørens varenummer

7000099233

Typebeskrivelse

1803713

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

3 mm

Indre diameter etter krymping:

1 mm

Farge:

Fargeløs

Krympeforhold:

3:1

Nominell diameter i tommer:

Andre

Nominellt tverrsnitt:

4,52...4,52 mm²

Veggtykkelse etter krymping:

0,55 mm

Lengde:

1 m

Driftstemperaturområde:

135...135 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

nei

UL-godkjenning:

nei

3M™ GTI-3000 varmkrymp rør er et utvalg av fleksible, tynnveggede RoHS-krymperør, laget av tverrbundet halogenfri polyolefin. GTI-3000 gir god isolasjonsbeskyttelse i forskjellige industrielle applikasjoner. De er også egnet for kabelmerking og identifikasjonsapplikasjoner. GTI-3000 har et krympeforhold på 3:1 og er tilgjengelige i følgende farger: Klar, svart, rød, gul, blå, hvit, grønn, grå og grønn/gul stripet. 3M™ GTI-3000 varmkrymp rør er fargekodet for rask og enkel identifisering av kabelen. Dette splittresistente røret brukes til krymping, elektrisk isolasjon over kabelskjøter eller avslutninger. Røret med krympefaktor 3:1 er mekanisk sterkt, lett merkbart og motstår kulde. Det er ideelt for generelle elektriske applikasjoner så som isolering, bunting, merking, beskyttelse mot mekanisk slitasje, korrosjonsbeskyttelse og strekkavlasting for LV-kabler, kabelterminering og elektriske forbindelser. Den tåler temperaturer fra -55 til 135 grader og er i samsvar med RoHS 2011/65 / EU.