3M - 3M GTI-3000 3/1 RD tynnvegget varmkrymprør uten lim, halogenfri, RoHS godkjent, rød, 3,0-1,0mm, 1m - GTI-3000 3/1 RD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter før krymping:
3 mmIndre diameter etter krymping:
1 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 3 mm
Indre diameter etter krymping - 1 mm
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7055167021279
Elnummer
1803708
Leverandørens varenummer
GTI-3000 3/1 RD
Typebeskrivelse
3M Varmkrymprør GTI 3000, tynnvegget uten lim, halogenfri
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
3 mm
Indre diameter etter krymping:
1 mm
Farge:
Rød
Krympeforhold:
3:1
Nominellt tverrsnitt:
4,52...4,52 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,55 mm
Lengde:
1 m
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
UL-godkjenning:
nei


