3M - 3M GTI-3000 3/1 YW tynnvegget varmkrymprør uten lim, halogenfri, RoHS godkjent, gul, 3,0-1,0mm, 1m - SFTW 203 3.0 BK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter før krymping:
3 mmIndre diameter etter krymping:
1 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 3 mm
Indre diameter etter krymping - 1 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7055160021184
Elnummer
1803658
Leverandørens varenummer
SFTW 203 3.0 BK
Typebeskrivelse
3M Varmkrympslange SFTW 203, tynnvegget uten lim
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
3 mm
Indre diameter etter krymping:
1 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Nominellt tverrsnitt:
4,52...4,52 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,55 mm
Lengde:
400 m
Materiale:
Andre
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
UL-godkjenning:
Ja


