3M - 3M GTI-3000 39/13 Y/G tynnvegget varmkrymprør uten lim, halogenfri - 7000099241
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter før krymping:
38,999999999999 mmIndre diameter etter krymping:
13 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 38,999999999999 mm
Indre diameter etter krymping - 13 mm
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
00638060414231
Elnummer
1803736
Leverandørens varenummer
7000099241
Typebeskrivelse
1803736
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
38,999999999999 mm
Indre diameter etter krymping:
13 mm
Farge:
Gul
Krympeforhold:
3:1
Nominellt tverrsnitt:
764,15...764,15 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
1,1 mm
Lengde:
1 m
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
UL-godkjenning:
nei


