3M - 3M GTI-3000 9/3 GY tynnvegget varmkrymprør uten lim, halogenfri, RoHS godkjent, grå, 9,0-3,0mm, 1m - 7000099263
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter før krymping:
9 mmIndre diameter etter krymping:
3 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 9 mm
Indre diameter etter krymping - 3 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
3M GTI-3000
EAN/GTIN
8712403581070
Elnummer
1813191
Leverandørens varenummer
7000099263
Typebeskrivelse
1813191
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
9 mm
Indre diameter etter krymping:
3 mm
Farge:
Grå
Krympeforhold:
3:1
Nominellt tverrsnitt:
40,69...40,69 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,75 mm
Lengde:
1 m
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei


