3M - 3M GTI-A 3000 3/1 BK Varmkrymprør, tynnvegget rør m/lim, halogenfri, sort, 3-1mm, 1m - 7000037665

3M
KopierKopier
3M - 3M GTI-A 3000 3/1 BK Varmkrymprør, tynnvegget rør m/lim, halogenfri, sort, 3-1mm, 1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Indre diameter før krymping:

Se tilgjengelige varianter6 mm
Se tilgjengelige varianter9 mm
Se tilgjengelige varianter18 mm
Se tilgjengelige varianter24 mm
Se tilgjengelige varianter38,999999999999 mm
Se tilgjengelige varianter9,0000000000001 mm

Indre diameter etter krymping:

Se tilgjengelige varianter2 mm
Se tilgjengelige varianter2,9999999999999 mm
Se tilgjengelige varianter3 mm
Se tilgjengelige varianter6 mm
Se tilgjengelige varianter8 mm
Se tilgjengelige varianter13 mm

Farge:

Se tilgjengelige varianterGrå
Se tilgjengelige varianterHvit

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 3 mm

  • Indre diameter etter krymping - 1 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7055167021378

Elnummer

1803738

Leverandørens varenummer

7000037665

Typebeskrivelse

1803738

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

3 mm

Indre diameter etter krymping:

1 mm

Farge:

Svart

Krympeforhold:

3:1

Nominellt tverrsnitt:

4,52...4,52 mm²

Veggtykkelse etter krymping:

0,55 mm

Lengde:

1 m

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

Ja

UL-godkjenning:

nei

3M GTI-A 3000 3/1 BK Varmkrymprør, tynnvegget rør m/lim, halogenfri, sort, 3-1mm, 1m