3M - 3M HDCW 110/30-500 Varmkrympflak m/lim og alum.lås, - HDCW 110/30-500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 120 mm
Indre diameter etter krymping - 30 mm
Nominellt tverrsnitt - 30...110 mm²
Lengde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
04046719067299
Elnummer
1834627
Leverandørens varenummer
HDCW 110/30-500
Typebeskrivelse
3M Varmkrymp HDCW reparasjonsflak/krympehylse m/lås
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
120 mm
Indre diameter etter krymping:
30 mm
Nominellt tverrsnitt:
30...110 mm²
Lengde:
500 mm
Forsterket konstruksjon:
nei
Veggtykkelse:
3,2 mm
Halogenfri:
Ja


