3M - 3M HDCW 110/30-750 Varmkrympflak m/lim og alum.lås, - 7000061437
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 132,08 mm
Indre diameter etter krymping - 28 mm
Nominellt tverrsnitt - 30...110 mm²
Lengde - 750 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
04046719067305
Elnummer
1813169
Leverandørens varenummer
7000061437
Typebeskrivelse
1813169
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
132,08 mm
Indre diameter etter krymping:
28 mm
Nominellt tverrsnitt:
30...110 mm²
Lengde:
750 mm
Forsterket konstruksjon:
nei
Veggtykkelse:
3,2 mm
Halogenfri:
Ja


