3M - 3M HDCW 80/25-500 Varmkrympflak m/lim og alum.lås, - HDCW 80/25-500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 100,076 mm
Indre diameter etter krymping - 25 mm
Nominellt tverrsnitt - 28...80 mm²
Lengde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
04046719067244
Elnummer
1834625
Leverandørens varenummer
HDCW 80/25-500
Typebeskrivelse
3M Varmkrymp HDCW reparasjonsflak/krympehylse m/lås
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
100,076 mm
Indre diameter etter krymping:
25 mm
Nominellt tverrsnitt:
28...80 mm²
Lengde:
1000 mm
Forsterket konstruksjon:
nei
Veggtykkelse:
3,2 mm
Halogenfri:
Ja


