3M - 3M HSR-3000 18/6 GY tynnvegget varmkrympslange uten lim, halogenfri, grå - HSR-3000 18/6 GY
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 18 mm
Indre diameter etter krymping - 6 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
08712403551523
Elnummer
1813196
Leverandørens varenummer
HSR-3000 18/6 GY
Typebeskrivelse
1813196
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
18 mm
Indre diameter etter krymping:
6 mm
Farge:
Andre
Krympeforhold:
3:1
Nominell diameter i tommer:
Andre
Nominellt tverrsnitt:
162,78...162,78 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,75 mm
Lengde:
5 m
Driftstemperaturområde:
135...135 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei


