3M - 3M HSR-3000 3/1 GY tynnvegget varmkrympslange uten lim, halogenfri, grå - HSR-3000 3/1 GY
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 3 mm
Indre diameter etter krymping - 1 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
08712403551820
Elnummer
1813193
Leverandørens varenummer
HSR-3000 3/1 GY
Typebeskrivelse
1813193
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
3 mm
Indre diameter etter krymping:
1 mm
Farge:
Andre
Krympeforhold:
3:1
Nominell diameter i tommer:
Andre
Nominellt tverrsnitt:
4,52...4,52 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,55 mm
Lengde:
10 m
Driftstemperaturområde:
135...135 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei


