3M - 3M HSR-3000 6/2 GY tynnvegget varmkrympslange uten lim, halogenfri, grå - HSR-3000 6/2 GY
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 6 mm
Indre diameter etter krymping - 2 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712403551837
Elnummer
1813194
Leverandørens varenummer
HSR-3000 6/2 GY
Typebeskrivelse
3M Varmkrympslange HSR 3000, tynnvegget uten lim, halogenfri
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
6 mm
Indre diameter etter krymping:
2 mm
Farge:
Andre
Krympeforhold:
3:1
Nominell diameter i tommer:
Andre
Nominellt tverrsnitt:
18,09...18,09 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,65 mm
Lengde:
10 m
Driftstemperaturområde:
135...135 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei


