3M - 3M LUB-I/0,95 Glidemiddel for kabeltrekking, 0,95 liter pr flaske - LUB-I/0,95
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabel - Ja
Egnet for rør - nei
Emballasje - Flakong
Innhold - 950 ml
Nettovekt - 957 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
03134375298568
Elnummer
1870002
Leverandørens varenummer
LUB-I/0,95
Typebeskrivelse
1870002
Egnet for kabel:
Ja
Egnet for rør:
nei
Emballasje:
Flakong
Innhold:
950 ml
Nettovekt:
957 g
Kan brukes på kunsstoff:
Ja
Kan brukes på metall:
Ja
Kan brukes på betong:
Ja
Anvendbar på våte overflater:
Ja
Egnet for drikkevann:
nei
Form:
Gel
Vannløslig:
Ja
Syrefri:
Ja
3M LUB-I/0,95 Glidemiddel for kabeltrekking, 0,95 liter pr flaske


