3M - 3M LUB-I/18,9 Glidemiddel for kabeltrekking, 18,9 liter pr bøtte - LUB-I/18,92
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabel - Ja
Egnet for rør - nei
Emballasje - Bøtte
Innhold - 18900 ml
Kan brukes på kunsstoff - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3134375298582
Elnummer
1870004
Leverandørens varenummer
LUB-I/18,92
Typebeskrivelse
1870004
Egnet for kabel:
Ja
Egnet for rør:
nei
Emballasje:
Bøtte
Innhold:
18900 ml
Kan brukes på kunsstoff:
Ja
Kan brukes på metall:
Ja
Kan brukes på betong:
Ja
Anvendbar på våte overflater:
Ja
Egnet for drikkevann:
nei
Form:
Gel
Vannløslig:
Ja
Syrefri:
Ja
3M LUB-I/18,9 Glidemiddel for kabeltrekking, 18,9 liter pr bøtte


