3M - 3M LUB-P/0,95 Glidemiddel for kabeltrekking, tyktflytende, 0,95 liter pr flaske - LUB-P/0,95
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabel - Ja
Egnet for rør - nei
Emballasje - Flakong
Innhold - 950 ml
Kan brukes på kunsstoff - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
03134375312806
Elnummer
1870006
Leverandørens varenummer
LUB-P/0,95
Typebeskrivelse
1870006
Egnet for kabel:
Ja
Egnet for rør:
nei
Emballasje:
Flakong
Innhold:
950 ml
Kan brukes på kunsstoff:
Ja
Kan brukes på metall:
Ja
Kan brukes på betong:
Ja
Anvendbar på våte overflater:
Ja
Egnet for drikkevann:
nei
Form:
Gel
Vannløslig:
Ja
Syrefri:
Ja
3M LUB-P/0,95 Glidemiddel for kabeltrekking, tyktflytende, 0,95 liter pr flaske


