3M - 3M Scotchlite™ 5005G Refilpakke med bokstaven G, 25 stk pr pose - 5005-G

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekst - Med påskrift
Farge - Oransje
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Bredde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
50054007561786
Elnummer
1897046
Leverandørens varenummer
5005-G
Typebeskrivelse
3M Scotchlite™ Reflekterende merkesystem
Tekst:
Med påskrift
Farge:
Oransje
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
25 mm
Høyde:
38 mm
3M Scotchlite™ 5005G Refilpakke med bokstaven G, 25 stk pr pose


