3M - 3M SFTW-202 tynnvegget varmkrympslange uten lim, selvslukkende, sort, 1,2-0,6mm, 400m pr rull - 7000098879
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 1,2 mm
Indre diameter etter krymping - 0,6 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
08712403038178
Elnummer
1861700
Leverandørens varenummer
7000098879
Typebeskrivelse
1861700
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
1,2 mm
Indre diameter etter krymping:
0,6 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
2:1
Nominellt tverrsnitt:
0,72...0,72 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,4 mm
Lengde:
400 m
Materiale:
Andre
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
UL-godkjenning:
Ja