3M - 3M SFTW-202 tynnvegget varmkrympslange uten lim, selvslukkende, sort, 102-51mm, 25m pr rull - SFTW 202A 102.0 BK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 102 mm
Indre diameter etter krymping - 51 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
08712403019504
Elnummer
1861791
Leverandørens varenummer
SFTW 202A 102.0 BK
Typebeskrivelse
1861791
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
102 mm
Indre diameter etter krymping:
51 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
2:1
Nominellt tverrsnitt:
5226,97...5226,97 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
1,4 mm
Lengde:
25 m
Materiale:
Andre
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
UL-godkjenning:
Ja


