3M - 3M SFTW-202 tynnvegget varmkrympslange uten lim, selvslukkende, sort, 12,7-6,3mm, 150m pr rull - SFTW 202A 12.7 BK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 12,7 mm
Indre diameter etter krymping - 6,4 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712403019351
Elnummer
1861749
Leverandørens varenummer
SFTW 202A 12.7 BK
Typebeskrivelse
1861749
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
12,7 mm
Indre diameter etter krymping:
6,4 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
2:1
Nominellt tverrsnitt:
81,03...81,03 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,6 mm
Lengde:
100 m
Driftstemperaturområde:
135...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


