3M - 3M SFTW-202 tynnvegget varmkrympslange uten lim, selvslukkende, sort, 4,8-2,4mm, 300m pr rull - SFTW 202A 4.8 BK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 4,8 mm
Indre diameter etter krymping - 2,4 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
08712403019245
Elnummer
1861728
Leverandørens varenummer
SFTW 202A 4.8 BK
Typebeskrivelse
1861728
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
4,8 mm
Indre diameter etter krymping:
2,4 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
2:1
Nominellt tverrsnitt:
11,58...11,58 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,5 mm
Lengde:
300 m
Driftstemperaturområde:
135...135 °C
Materiale:
Andre
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
UL-godkjenning:
Ja


